Dispenser, engangshandsker til indvendigt udstyr i køretøjet
Dispenser til engangshandsker
DISPENSER TIL ENGANGSHANDSKER SPEIWHS
Varenr.
096381 021
EAN 4065233144637
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Praktisk dispenser til engangshandsker til fastgørelse på køretøjets indvendige udstyr
- Beskyttelseshandskerne er klar til brug og hygiejnisk tilgængelige på arbejdspladsen
- Mulighed for lodret og vandret montering på køretøjets indvendige udstyr
- Velegnet til alle engangshandskekasser
- Optimal boksmontering takket være trækfjeder
- Robust konstruktion af høj kvalitet i rustfrit stål
- Let montering på Würth perforerede pladesystemer sammen med monteringssæt
- Inkl. monteringssæt
Højde | 128 mm |
Bredde | 258 mm |
Dybde | 148 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0.930 kg |
Farve | Rustfrit stål |
Materiale | Rustfrit stål |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)